Eaton DILM シリーズ接触器アクセサリです
Eaton の DILM シリーズ用に設計されたアクセサリには、補助コンタクト、コンタクトブロック、機械的インターロックなどがあります。 xstart システムの DILM シリーズの接触器は、寿命が長く、高い動作信頼性を発揮し、AC-4 のジョギングに最適で、多忙な環境でも継続的に動作します。この世代のモジュラコンポ
Eaton DILM シリーズ接触器アクセサリです。Eaton の DILM シリーズ用に設計されたアクセサリには、補助コンタクト、コンタクトブロック、機械的インターロックなどがあります。 xstart システムの DILM シリーズの接触器は、寿命が長く、高い動作信頼性を発揮し、AC-4 のジョギングに最適で、多忙な環境でも継続的に動作します。この世代のモジュラコンポーネントは、技術の進歩により、モータのスイッチングと制御でメリットを得ています。DILM 接触器は DurableEaton のこのシリーズの AC 及び DC コンポーネントは、最大 170 A AC-3 ( 400 V ) 3 極コンタクタ及び最大 200 A AC-1 の 4 極コンタクタを提供します。代表的なアクセサリ。DILM 機械式インターロック - 2 つの DILM 接触器をインターロックして、接触器が 1 つだけ動作するようにします( DILM7 ; から DILM12 までの接触器の場合は 493-0731 から DILM12 までの接触器の場合は 493-0731、DILM17 ; から DILM32 までの接触器の場合は 493-0747 から DILM32 までの接触器の場合は 493-0747 )。 DILM 配線リンク - さまざまなモータ始動用途向けにさまざまな xstart コンポーネントの構成に使用する、硬質の成形済み配線リンクです。これらのキットを使用すると、手早くコスト効果の高い配線方法が可能になります( DILM7 から DILM15 用の 3 点スター配線キット ; : 513-0342 : 513-0342、DILM40 から DILM72 用のスターポイントブリッジ: ; 513-4394 513-4394 )。 サプレッサダイオード - コンタクタを安全 PLC とともに使用する際の負のスイッチオフ電圧を防止( ; DILM7 から DILM15 用の 204-2079 ) 並列接続 - 3 極コンタクタを単極コンタクタに変換し、電流容量を 3 倍に拡大( ; DILM7 DILM7 から DILM12 に使用する場合は 493-0719、; 接触器 DILM17 から DILM32 に使用する場合は 493-0725 ) サージサプレッサ - AC