用美(ヤマコー)
用美(ヤマコー)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
用美(ヤマコー)の グラス・食器・カトラリー
用美(ヤマコー)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
ECOデリ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(約):15×10.5×H6cm(内高4.5cm)●重量(約):200g●容量(約):440mL●材質:内フタ/ポリエチレン●仕切り付き
注文コード
62231139
品番
#89138
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
アルマイト検査により僅かなキズが発生する場合があります。
日本製アルミ弁当箱 ECOデリ。電子レンジ、オーブン、食器洗浄機ではご使用できません。
仕様
●サイズ(約):15×10.5×H6cm(内高4.5cm)●重量(約):200g●容量(約):440mL●材質:内フタ/ポリエチレン●仕切り付き
アズワン品番
65-4337-50