EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 10A スナップイン 0.005 mA Single Stage 1箱 16個入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(16個) 注文コード62231744 品番PS00XD000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥50,500
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

Corcom の中程度の性能の P シリーズ電力入力モジュールです。中型の P シリーズモジュールは、高性能フィルタよりも小型で標準フィルタオプションよりも優れた性能を発揮します。非常にコンパクトなパッケージながら、完全に柔軟な設計が可能です DC 用途向けの汎用設計 標準 Molex コネクタ( HCS シリーズ)にかん合し、AC 電源への意図せず接続を防止
Corcom の中程度の性能の P シリーズ電力入力モジュールです。中型の P シリーズモジュールは、高性能フィルタよりも小型で標準フィルタオプションよりも優れた性能を発揮します。非常にコンパクトなパッケージながら、完全に柔軟な設計が可能です DC 用途向けの汎用設計 標準 Molex コネクタ( HCS シリーズ)にかん合し、AC 電源への意図せず接続を防止します。

仕様●最大定格電流:10A●最大定格電圧:250 V ac●実装タイプ:スナップイン●終端スタイル:ファストン●ステージ数:Single Stage●動作周波数:50/60Hz●長さ:30.98mm●奥行き:58.16mm●高さ:54.73mm●寸法:30.98 x 58.16 x 54.73mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃ アズワン品番65-7126-88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電磁波対策」にはこんなカテゴリがあります

シェアする