EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 10A フランジマウント 0.4 mA

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62231970 品番10CFE1
参考基準価格(税別)¥5,360 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

DPST スイッチとインレットを組み合わせた 2 機能電源入力モジュール2 素子回路により EMI 減衰が強化されています。スイッチ付きパワーエントリモジュール DPST スイッチと IEC60320-1 インレットを組み合わせた、2 機能パワーエントリモジュール スナップイン又はフランジ取り付けです シールド済み汎用フィルタ又は医療フィルタありとなしを用意 2 素子
DPST スイッチとインレットを組み合わせた 2 機能電源入力モジュール2 素子回路により EMI 減衰が強化されています。スイッチ付きパワーエントリモジュール DPST スイッチと IEC60320-1 インレットを組み合わせた、2 機能パワーエントリモジュール スナップイン又はフランジ取り付けです シールド済み汎用フィルタ又は医療フィルタありとなしを用意 2 素子回路により EMI 減衰が強化されています オプションの接続済みライン端子とスイッチ端子により、OEM 配線時間を短縮できます 用途 テレビ / オーディオ / ビデオ コンピュータ及び PC の電源 ネットワーク及びキャベリングシステム 医療機器。

仕様●最大定格電流:10A●最大定格電圧:250 V ac●実装タイプ:フランジマウント●終端スタイル:スペード●シリーズ:Corcom C●動作周波数:50/60Hz●長さ:44.2mm●奥行き:41.2mm●高さ:69.64mm●寸法:44.2 x 41.2 x 69.64mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃ アズワン品番65-7119-79

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電磁波対策」にはこんなカテゴリがあります

シェアする