EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 3A フランジマウント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62232110 品番3EJT8F
参考基準価格(税別)¥7,990 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

高性能電源インレットフィルタ優れた EMI フィルタ。2 つの 3 素子差動モード回路で 1 GHz までのノイズを減衰します。優れた周波数性能 IEC320-C14 インレット(汎用用途向け 最大 1 GHz の周波数の EMI 保護 全周波数範囲で高い挿入損失 拡張フランジ設計により、シールドのレベルが向上しています 用途 テスト装置 医療診断 通信機器
高性能電源インレットフィルタ優れた EMI フィルタ。2 つの 3 素子差動モード回路で 1 GHz までのノイズを減衰します。優れた周波数性能 IEC320-C14 インレット(汎用用途向け 最大 1 GHz の周波数の EMI 保護 全周波数範囲で高い挿入損失 拡張フランジ設計により、シールドのレベルが向上しています 用途 テスト装置 医療診断 通信機器。

仕様●最大定格電流:3A●最大定格電圧:250 V ac●実装タイプ:フランジマウント●終端スタイル:ワイヤリード●シリーズ:Corcom EJT●動作周波数:60Hz●長さ:50.3mm●奥行き:22.2mm●高さ:53.3mm●寸法:50.3 x 22.2 x 53.3mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃ アズワン品番65-7135-05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電磁波対策」にはこんなカテゴリがあります

シェアする