EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 3A フランジマウント 0.38 mA

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62232137 品番3EEA1
参考基準価格(税別)¥3,330 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

コンパクトな 1 段 EMI フィルタです。2 素子回路で基本的な減衰を実現しています。コンパクトな 1 段 EMI フィルタ C14 インレット 2 素子回路で基本的な減衰を実現しています 3 Terminal 構成の場合
コンパクトな 1 段 EMI フィルタです。2 素子回路で基本的な減衰を実現しています。コンパクトな 1 段 EMI フィルタ C14 インレット 2 素子回路で基本的な減衰を実現しています 3 Terminal 構成の場合。

仕様●最大定格電流:3A●最大定格電圧:250 V ac●実装タイプ:フランジマウント●終端スタイル:スペード●シリーズ:Corcom EEA●動作周波数:50/60Hz●長さ:50.3mm●奥行き:20.6mm●高さ:54.6mm●寸法:50.3 x 20.6 x 54.6mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃ アズワン品番65-7133-81

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電磁波対策」にはこんなカテゴリがあります

シェアする