EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 6A フランジマウント <0.5 mA 1箱 36個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(36個) 注文コード62232320 品番6EGG1C-2
参考基準価格(税別)¥200,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
仕様●最大定格電流:6A●最大定格電圧:250 V ac●実装タイプ:フランジマウント●終端スタイル:スペード●シリーズ:Corcom GC●動作周波数:50/60Hz●長さ:44.7mm●奥行き:32.5mm●高さ:62.23mm●寸法:44.7 x 32.5 x 62.23mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃ アズワン品番65-7120-60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電磁波対策」にはこんなカテゴリがあります

シェアする