EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 三相 40A ウォールマウント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62232697 品番B84143V0040R230
参考基準価格(税別)¥380,000 販売価格(税込) ¥417,780
販売価格(税別)
379,800

モータノイズと渦電流損失の低減 低リップルで正弦波の位相間電圧を生成 Dv/dtを低減 取り付けが簡単 全負荷時の長いモータケーブル及び動作向けに最適化されています 自然冷却 インバータとフィルタ間の配線は 10 メートル未満にする必要があります。 用途 モータドライブ用の周波数コンバータなど エレベータ ポンプ コンベアシステム HVAC システム(暖
モータノイズと渦電流損失の低減 低リップルで正弦波の位相間電圧を生成 Dv/dtを低減 取り付けが簡単 全負荷時の長いモータケーブル及び動作向けに最適化されています 自然冷却 インバータとフィルタ間の配線は 10 メートル未満にする必要があります。 用途 モータドライブ用の周波数コンバータなど エレベータ ポンプ コンベアシステム HVAC システム(暖房、換気、空調)。

仕様●最大定格電流:40A●最大定格電圧:400 / 690 V ac●実装タイプ:ウォールマウント●終端スタイル:ターミナルブロック●相数:3●シリーズ:B84143V R/S230●動作周波数:50/60Hz●長さ:440mm●奥行き:146mm●高さ:355mm●寸法:440 x 146 x 355mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+85℃ アズワン品番65-7155-27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電磁波対策」にはこんなカテゴリがあります

シェアする