EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 10A フランジマウント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62233074 品番10VR1
参考基準価格(税別)¥6,050 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

2 段汎用 RFI 電源ラインフィルタです。デュアル T セクション RFI フィルタは、優れた性能を発揮します。2 段汎用 RFI 電源ラインフィルタです 優秀な性能を発揮するデュアルTセクションRFIフィルタ ノイズの多いRFI環境が存在する低インピーダンス負荷に最適 律動的、連続的、断続的な干渉を制御 ER モデルは、挿入損失を損なうことなく低漏洩電流を実現
2 段汎用 RFI 電源ラインフィルタです。デュアル T セクション RFI フィルタは、優れた性能を発揮します。2 段汎用 RFI 電源ラインフィルタです 優秀な性能を発揮するデュアルTセクションRFIフィルタ ノイズの多いRFI環境が存在する低インピーダンス負荷に最適 律動的、連続的、断続的な干渉を制御 ER モデルは、挿入損失を損なうことなく低漏洩電流を実現します 用途 モータ 半導体アクチュエータ 家庭用電気製品 ゲーム機器 実習機器 セキュリティシステム 産業機器及び制御。

仕様●最大定格電流:10A●最大定格電圧:250 V ac●実装タイプ:フランジマウント●終端スタイル:スペード●相数:1●シリーズ:Corcom R●動作周波数:50/60Hz●長さ:97.8mm●奥行き:38.9mm●高さ:52.6mm●寸法:97.8 x 38.9 x 52.6mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃ アズワン品番65-7119-37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電磁波対策」にはこんなカテゴリがあります

シェアする