EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 10A フランジマウント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62233090 品番10ESK1
参考基準価格(税別)¥17,700 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

SMPS エミッション制御用の高性能 K シリーズ RFI ラインフィルタです。SMPS エミッション制御用の高性能 K シリーズ RFI ラインフィルタです FCC/EN 仕様に準拠する必要がある機器の伝導ノイズを許容限度まで低減するように設計されています 汎用 K シリーズよりも大幅に高い素子値を利用 ESK6C と VSK6C には、個別のアース回路インダクタが組み込まれて
SMPS エミッション制御用の高性能 K シリーズ RFI ラインフィルタです。SMPS エミッション制御用の高性能 K シリーズ RFI ラインフィルタです FCC/EN 仕様に準拠する必要がある機器の伝導ノイズを許容限度まで低減するように設計されています 汎用 K シリーズよりも大幅に高い素子値を利用 ESK6C と VSK6C には、個別のアース回路インダクタが組み込まれています 用途 テレビ / オーディオ / ビデオ コンピューティング及びアクセサリ 家庭用電気製品 医療機器 産業機器及び制御 実習機器。

仕様●最大定格電流:10A●最大定格電圧:250 V ac●実装タイプ:フランジマウント●終端スタイル:スペード●相数:1●シリーズ:Corcom SK●動作周波数:50/60Hz●長さ:126.5mm●奥行き:45.2mm●高さ:57.2mm●寸法:126.5 x 45.2 x 57.2mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃ アズワン品番65-7121-92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電磁波対策」にはこんなカテゴリがあります

シェアする