EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 15A フランジマウント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62233354 品番15ET1
参考基準価格(税別)¥16,200 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

スイッチング電源用の高性能 RFI 電源ラインフィルタです。優れたコモンモード減衰とプレミアム差動モード減衰。スイッチング電源用の高性能 RFI 電源ラインフィルタです 優れたコモンモード減衰とプレミアム差動モード減衰 EP シリーズより小型のパッケージサイズ 低漏洩電流の ET モデル 用途 家庭用電化製品 単相産業用途 モータ及びコントローラの駆動
スイッチング電源用の高性能 RFI 電源ラインフィルタです。優れたコモンモード減衰とプレミアム差動モード減衰。スイッチング電源用の高性能 RFI 電源ラインフィルタです 優れたコモンモード減衰とプレミアム差動モード減衰 EP シリーズより小型のパッケージサイズ 低漏洩電流の ET モデル 用途 家庭用電化製品 単相産業用途 モータ及びコントローラの駆動 業務用及びビル設備。

仕様●最大定格電流:15A●最大定格電圧:250 V ac●実装タイプ:フランジマウント●終端スタイル:スペード●相数:1●シリーズ:Corcom T●動作周波数:50/60Hz●長さ:138.4mm●奥行き:55.4mm●高さ:100.6mm●寸法:138.4 x 55.4 x 100.6mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃ アズワン品番65-7154-18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電磁波対策」にはこんなカテゴリがあります

シェアする