TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電源(制御機器)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電磁波対策
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の ノイズフィルタ
EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 20A フランジマウント
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●最大定格電流:20A●最大定格電圧:250 V ac●実装タイプ:フランジマウント●終端スタイル:ねじ付きボルト●相数:1●シリーズ:Corcom B●動作周波数:50/60Hz●長さ:87.9mm●奥行き:29.5mm●高さ:71.4mm●寸法:87.9 x 29.5 x 71.4mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃
注文コード
62233650
品番
20VB6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,490
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●最大定格電流:20A●最大定格電圧:250 V ac●実装タイプ:フランジマウント●終端スタイル:ねじ付きボルト●相数:1●シリーズ:Corcom B●動作周波数:50/60Hz●長さ:87.9mm●奥行き:29.5mm●高さ:71.4mm●寸法:87.9 x 29.5 x 71.4mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃
アズワン品番
65-7156-94