EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 20A フランジマウント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62233677 品番20EP6
参考基準価格(税別)¥13,500 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

スイッチングモード電源用のデュアルステージ RFI 電源ラインフィルタです。スイッチングモード電源用のデュアルステージ RFI 電源ラインフィルタです 2 段フィルタは、高い挿入損失を実現します EP モデルは非常に低い漏洩電流要件に適合 7 又は 12 A バージョンで最適なパッケージサイズを実現します 用途 家庭用電化製品 単相産業用途 モータ及びコント
スイッチングモード電源用のデュアルステージ RFI 電源ラインフィルタです。スイッチングモード電源用のデュアルステージ RFI 電源ラインフィルタです 2 段フィルタは、高い挿入損失を実現します EP モデルは非常に低い漏洩電流要件に適合 7 又は 12 A バージョンで最適なパッケージサイズを実現します 用途 家庭用電化製品 単相産業用途 モータ及びコントローラの駆動。

仕様●最大定格電流:20A●最大定格電圧:250 V ac●実装タイプ:フランジマウント●終端スタイル:ねじ付きボルト●相数:1●シリーズ:Corcom EP●動作周波数:50/60Hz●長さ:127.3mm●奥行き:45.2mm●高さ:45.2mm●寸法:127.3 x 45.2 x 45.2mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃ アズワン品番65-7127-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電磁波対策」にはこんなカテゴリがあります

シェアする