EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 20A フランジマウント 1箱 3個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(3個) 注文コード62233729 品番20VQ1
参考基準価格(税別)¥62,600 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980

スイッチング電源用の高性能 RFI フィルタです。スイッチング電源用の高性能 RFI フィルタです コモンモード及び差動モード干渉に対する高い減衰 有効電圧: 10 kHz → 30 MHz 減衰とサイズに最適化 IEC インレットが付いた 3 A 又は 6 A のタイプを用意しています 医療用バージョンは HQ シリーズで入手可能 用途 家庭用電化製品 単相産業用途 過渡電流に
スイッチング電源用の高性能 RFI フィルタです。スイッチング電源用の高性能 RFI フィルタです コモンモード及び差動モード干渉に対する高い減衰 有効電圧: 10 kHz → 30 MHz 減衰とサイズに最適化 IEC インレットが付いた 3 A 又は 6 A のタイプを用意しています 医療用バージョンは HQ シリーズで入手可能 用途 家庭用電化製品 単相産業用途 過渡電流によるスイッチング電源 暖房 / 換気 / 空調。

仕様●最大定格電流:20A●最大定格電圧:250 V ac●実装タイプ:フランジマウント●終端スタイル:スペード●相数:1●シリーズ:Corcom Q●動作周波数:50/60Hz●長さ:168.1mm●奥行き:57.9mm●高さ:52.6mm●寸法:168.1 x 57.9 x 52.6mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃ アズワン品番65-7154-10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電磁波対策」にはこんなカテゴリがあります

シェアする