EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 20A フランジマウント 1箱 4個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(4個) 仕様●最大定格電流:20A●最大定格電圧:250 V ac●実装タイプ:フランジマウント●終端スタイル:スペード●相数:1●シリーズ:Corcom T●動作周波数:50/60Hz●長さ:138.4mm●奥行き:55.4mm●高さ:100.6mm●寸法:138.4 x 55.4 x 100.6mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃ 注文コード62233738 品番20VT1
参考基準価格(税別)¥69,600 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●最大定格電流:20A●最大定格電圧:250 V ac●実装タイプ:フランジマウント●終端スタイル:スペード●相数:1●シリーズ:Corcom T●動作周波数:50/60Hz●長さ:138.4mm●奥行き:55.4mm●高さ:100.6mm●寸法:138.4 x 55.4 x 100.6mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃ アズワン品番65-7134-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電磁波対策」にはこんなカテゴリがあります

シェアする