EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 20A フランジマウント 1箱 8個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(8個) 注文コード62233790 品番20VK1
参考基準価格(税別)¥54,900 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980

汎用 RFI 電源ラインフィルタ - 高インピーダンス負荷に最適パルス、連続、断続的 RFI 干渉が発生する用途に最適です。高インピーダンス負荷用の汎用 RFI 電源ラインフィルタです パルス、連続、断続的 RFI 干渉が発生する用途に最適です EK モデルは、VDE ポータブル機器や非患者ケアの医療機器の漏洩電流要件が非常に低くなっています アースラインイン
汎用 RFI 電源ラインフィルタ - 高インピーダンス負荷に最適パルス、連続、断続的 RFI 干渉が発生する用途に最適です。高インピーダンス負荷用の汎用 RFI 電源ラインフィルタです パルス、連続、断続的 RFI 干渉が発生する用途に最適です EK モデルは、VDE ポータブル機器や非患者ケアの医療機器の漏洩電流要件が非常に低くなっています アースラインインダクタ(チョーク)を用意 用途 テレビ / オーディオ / ビデオ コンピューティング及びアクセサリ 家庭用電気製品 医療機器 ゲーム機器 実習機器 計測器をテストします。

仕様●最大定格電流:20A●最大定格電圧:250 V ac●実装タイプ:フランジマウント●終端スタイル:スペード●相数:1●シリーズ:Corcom K●動作周波数:50/60Hz●長さ:85.1mm●奥行き:38.9mm●高さ:85.1mm●寸法:85.1 x 38.9 x 85.1mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃ アズワン品番65-7122-05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電磁波対策」にはこんなカテゴリがあります

シェアする