EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 25A フランジマウント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62233799 品番25FC10
参考基準価格(税別)¥41,800 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

周波数コンバータ用単相電源ラインフィルタです。周波数インバータと可変速モータドライブ向けに設計されています。周波数コンバータ用単相電源ラインフィルタです 周波数インバータと可変速モータドライブ向けに設計されています 電気的ノイズが多い環境に適しています プログラマブルロジックコントローラを AC 電源ラインの RF ノイズから保護します 接
周波数コンバータ用単相電源ラインフィルタです。周波数インバータと可変速モータドライブ向けに設計されています。周波数コンバータ用単相電源ラインフィルタです 周波数インバータと可変速モータドライブ向けに設計されています 電気的ノイズが多い環境に適しています プログラマブルロジックコントローラを AC 電源ラインの RF ノイズから保護します 接触保護端子 用途 長いモータケーブルを含むドライブ 可変速モータドライブの用途。

仕様●入数:1箱(1個入)●最大定格電流:25A●最大定格電圧:250 V ac●実装タイプ:フランジマウント●終端スタイル:ターミナルブロック●相数:1●シリーズ:Corcom FC●動作周波数:50/60Hz●長さ:175.3mm●奥行き:64.77mm●高さ:139.3mm●寸法:175.3 x 64.77 x 139.3mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃ アズワン品番65-7122-45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電磁波対策」にはこんなカテゴリがあります

シェアする