TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電源(制御機器)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電磁波対策
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の ノイズフィルタ
EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 3A フランジマウント
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62234036
品番
3EHQ1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,400
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●最大定格電流:3A●最大定格電圧:250 V ac●実装タイプ:フランジマウント●終端スタイル:スペード●相数:1●シリーズ:Corcom HQ●動作周波数:50/60Hz●長さ:97.8mm●奥行き:45.2mm●高さ:52.6mm●寸法:97.8 x 45.2 x 52.6mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃
アズワン品番
65-7122-94