EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 500mA パネルマウント 1セット 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) 注文コード62234176 品番DR334A-513AE
参考基準価格(税別)¥1,050 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

Bourns は、DR334A シリーズラインフィルタは、インダクタンスが 51 uH、インピーダンスが 1500 Ω です。このラインフィルタの動作温度は、-40 +135 ℃ ですワイヤに使用されている材質は、エナメル銅です。このラインフィルタはセクター巻線を装備 トロイドコア、自己シールド、低放射 EMI 抑制周波数範囲が広い AEC-Q200準拠
Bourns は、DR334A シリーズラインフィルタは、インダクタンスが 51 uH、インピーダンスが 1500 Ω です。このラインフィルタの動作温度は、-40 +135 ℃ ですワイヤに使用されている材質は、エナメル銅です。このラインフィルタはセクター巻線を装備 トロイドコア、自己シールド、低放射 EMI 抑制周波数範囲が広い AEC-Q200準拠。

仕様●入数:1テープ(5個入り)●最大定格電流:500mA●最大定格電圧:42 V ac 、80 V dc●実装タイプ:パネルマウント●相数:1●シリーズ:DR334A●動作周波数:10000Hz アズワン品番65-7110-33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電磁波対策」にはこんなカテゴリがあります

シェアする