曜日別特売
B84776A0006A000 EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 6A パネルマウント 0.22 x 1 μF 2200 x 2pF 0.46 x 2 mH 0.173 mA 1MΩ EPCOS 62234490

EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 6A パネルマウント 0.22 x 1 μF 2200 x 2pF 0.46 x 2 mH 0.173 mA 1MΩ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード62234490品番B84776A0006A000
参考基準価格(税別)¥6,380販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

UL認定部品、VDE、CSA認定、SEMKO
IECフィルタ付き差込プラグ、デュアルヒューズ及びスイッチ付き
IECコネクタ、ヒューズホルダ、及びスイッチが付属した2ラインフィルタ、金属ケース入り スイッチモード電源、DC用途、及び計測機器に使用 負荷側の接続: 6.3 mmタブ
UL認定部品、VDE、CSA認定、SEMKO。IECフィルタ付き差込プラグ、デュアルヒューズ及びスイッチ付き。IECコネクタ、ヒューズホルダ、及びスイッチが付属した2ラインフィルタ、金属ケース入り スイッチモード電源、DC用途、及び計測機器に使用 負荷側の接続: 6.3 mmタブ。

仕様●最大定格電流:6A●最大定格電圧:250 V ac/dc●実装タイプ:パネルマウント●終端スタイル:タブ●相数:1●シリーズ:B84776●動作周波数:50 → 60Hz●長さ:50mm●奥行き:44.6mm●静電容量:0.22 x 1 μF, 2200 x 2pF●インダクタンス:0.46 x 2 mH●漏れ電流:0.173 mA●動作温度 Max:+85℃●抵抗:1MΩ●基準適合:UL 1283アズワン品番65-7144-39
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電磁波対策」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする