EMIフィルタスルーホール100 V dc6A Dss1シリーズQ55B8.5 x 3.5 x 7.5mm 1袋 250個入

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(250個) 注文コード62234718 品番DSS1NB32A222Q55B
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥8,370 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198

Murata DSS1 シリーズコンパクト高性能 2200 pF Terminal コンデンサです。3 つの Terminal 構造を備えているので、優れた高周波性能を発揮します。静電容量の変動が大きいため、さまざまなノイズ周波数を柔軟に選択できます 自動挿入機で高速実装が可能です
Murata DSS1 シリーズコンパクト高性能 2200 pF Terminal コンデンサです。3 つの Terminal 構造を備えているので、優れた高周波性能を発揮します。静電容量の変動が大きいため、さまざまなノイズ周波数を柔軟に選択できます 自動挿入機で高速実装が可能です。

仕様●シリーズ:Dss1●最大定格電流:6A●最大定格電圧:100 V dc●実装タイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:Q55B●寸法:8.5 x 3.5 x 7.5mm アズワン品番65-6939-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電磁波対策」にはこんなカテゴリがあります

シェアする