EMIフィルタ表面実装100 V dc2A NFE61HTシリーズA9L6.8 x 1.6 x 1.6mm 1セット 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) 注文コード62234876 品番NFE61HT332Z2A9L
参考基準価格(税別)¥790 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789

NFE61HT / PT
直流電圧用のSMD EMIフィルタコンデンサ 高電流タイプ 通信機器、テレビ、カムコーダ用
NFE61HT / PT。直流電圧用のSMD EMIフィルタコンデンサ 高電流タイプ 通信機器、テレビ、カムコーダ用。

仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:NFE61HT●最大定格電流:2A●最大定格電圧:100 V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:A9L●寸法:6.8 x 1.6 x 1.6mm アズワン品番65-6941-13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電磁波対策」にはこんなカテゴリがあります

シェアする