Eaton の CI 分配システム用フラット銅バーには、表面にスズめっきが施されています。寸法は、長さ 250 mm x 幅 20 mm x 長さ 10 mm です。定格動作電流は 400 A です最大 630 A:1 x 20 x 10 + 1 x 20 x 5 の CI ディストリビューションボードです。銅製です スズめっき表面仕上げ
Eaton の CI 分配システム用フラット銅バーには、表面にスズめっきが施されています。寸法は、長さ 250 mm x 幅 20 mm x 長さ 10 mm です。定格動作電流は 400 A です最大 630 A:1 x 20 x 10 + 1 x 20 x 5 の CI ディストリビューションボードです。銅製です スズめっき表面仕上げ。