Flowbuddy フローレギュレーター 59-122シリーズ

商品レビューを投稿する
93日以内出荷返品不可 93日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1式 注文コード 62237676 品番 59-122WCU
参考基準価格(税別)¥349,000 販売価格(税込) ¥373,780
販売価格(税別)
339,800

Flowbuddy フローレギュレーター
ショウジョウバエのCO2ワークステーションに便利で的確なフロー制御を追加します。 Flowbuddyのトグルスイッチを使用して、ショウジョウバエ実験を簡単・ただちに開始および終了できます。 2つの出力バーブへのCO2流量は、本体についている目盛付きノブフロ ーレギュレータで調整できます。このフローメーターの目盛は視
Flowbuddy フローレギュレーターコンプリートシステム構成品:本体x1、Blowgun CO2麻酔ガンx1、アルティメイトフライパッド、Φ3mmx183cmチューブ。壁掛け用フローレギュレーター。実験台に設置する必要がないので作業スペースが広がります。複数のステーションと単一のCO2装置を持つフライルームに適しています。

アズワン品番65-3783-88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする