FlyStuff フットペダル

商品レビューを投稿する
93日以内出荷返品不可 93日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62237807 品番59-121
参考基準価格(税別)¥50,800 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

FlyStuff フットペダル
FlyStuff フットペダルは、CO2を節約してショウジョウバエへの必要以上の麻酔のリスクを抑えるように設計されたシンプルで効率的なツールです。標準的な連続フロー設定と比較すると、このシンプルなフットペダルをショウジョウバエワークステーションに追加することでCO2を500%以上の節約につなげることができます。 CO2のコスト
FlyStuff フットペダル。FlyStuff フットペダルは、CO2を節約してショウジョウバエへの必要以上の麻酔のリスクを抑えるように設計されたシンプルで効率的なツールです。標準的な連続フロー設定と比較すると、このシンプルなフットペダルをショウジョウバエワークステーションに追加することでCO2を500%以上の節約につなげることができます。 CO2のコスト削減に加えて、FlyStuff フットペダルは、CO2タンクを頻繁に交換しなければならない時間と手間を削減します。真ちゅう製のバルブにはΦ3mmのチューブが適合します。CO2をコントロールしてショウジョウバエへの必要以上の麻酔のリスクを抑制。大幅なCO2の削減が可能。

アズワン品番65-3783-80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする