FlyStuff フライパッド 59シリーズ

商品レビューを投稿する
93日以内出荷返品不可 93日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62237834 品番59-114
参考基準価格(税別)¥51,900 販売価格(税込) ¥56,078
販売価格(税別)
50,980

FlyStuff フライパッド
FlyStuff フライパッド CO2装置は約75%のアクリルをベースに12.5%のUHMW多孔性ポリエチレンを融合した材質でできており、作業エリア全体に最適で一貫したCO2の拡散を保証します。 FlyStuff フライパッドには、ニッケルメッキされた真鍮製のホースバルブがあり、Φ3mmチューブに適合します。
FlyStuff フライパッド CO2装置は約75%のアクリルをベースに12.5%のUHMW多孔性ポリエチレンを融合した材質でできており、作業エリア全体に適していますで一貫したCO2の拡散を保証します。 FlyStuff フライパッドには、ニッケルメッキされた真鍮製のホースバルブがあり、Φ3mmチューブに適合します。

仕様●サイズ:81x116mm●材質:アクリル+UHMW多孔性ポリエチレン アズワン品番65-3783-75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする