画像準備中

Fortress ディープウェルプレート 96well 1.1mL 丸底 滅菌 BM7630Sシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(50枚) 注文コード62237886 品番BM7630S
参考基準価格(税別)¥67,900 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980

Fortress ディープウェルプレート 96well
ハーフハイトタイプ 1.1ml
ANSI/SLAS, HTS対応
高さが1/2なのでサンプル保存スペースセーブに最適
電子滅菌済
高さが1/2なのでサンプル保存スペースセーブに適しています。

仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, endotoxin※ Free(※:滅菌済のみ)●容量:1.1ml/1ウェル(マット使用時:1.0ml)●底形状:丸底●寸法(W×D×H):127.8×85.5×27.0mm●ウェル内寸:Φ8.5×24.5mm●材質:P.P●適合シール:BMF(ELISA/Incubation用)・(ColdStrage用)シリーズ/BMシリーズ●温度耐性:-80℃〜121℃●※他ブランドのシールと組み合わせてのご使用はお避けください。 アズワン品番65-3805-97
注意
●※他ブランドのシールと組み合わせてのご使用はお避けください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする