ビーエム機器
ビーエム機器の バイオ・食品(菌)関連用品
ビーエム機器の 培養用品
ビーエム機器の マイクロプレート
Fortress ディープウェルプレート用マット BM7630/BM7650用 BM7601シリーズ
商品レビューを投稿する
93日以内出荷
返品不可
93日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(10枚)
注文コード
62237947
品番
BM7601
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥14,849
販売価格(税別)
¥
13,499
バスケットに入れる
96well 対応マット
BM7630/BM7630S/BM7650/BM7650S対応マット
アルファベット(A-H)、数字(1-12)の印字済
シリコン製でピアッサブルです。
未滅菌
仕様
●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, endotoxin※ Free(※:滅菌済のみ)●形状:丸底●寸法(W×D):122.7×80.2mm●材質:シリコン●温度耐性:-80℃〜121℃
アズワン品番
65-3805-91