画像準備中

Fortress ディープウェルプレート用マット BM7751/BM7750用 滅菌 BM7701Sシリーズ

商品レビューを投稿する
93日以内出荷返品不可 93日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(10枚) 注文コード 62237999 品番 BM7701S
参考基準価格(税別)¥14,700 販売価格(税込) ¥16,169
販売価格(税別)
14,699

96well 対応マット
BM7751/BM7750/BM7750S対応マット
アルファベット(A-H)、数字(1-12)の印字済
シリコン製でピアッサブルです。
電子滅菌済

仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, endotoxin※ Free(※:滅菌済のみ)●形状:角型●寸法(W×D):119.3×76.8mm●材質:シリコン●温度耐性:-80℃〜121℃ アズワン品番65-3806-06

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする