Gauge Pressure Sensor ゲージ NPI-19シリーズ 1セット 45個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(45個) 仕様●入数:1トレイ(45個入り)●圧力の読取りタイプ:ゲージ●最小圧力:0psi●最大圧力の読み:100psi●出力タイプ:デジタル●メディアは、測定:ガス、液体●シリーズ:NPI-19 注文コード62238367 品番NPI-19A-100G2
参考基準価格(税別)¥664,000 販売価格(税込) ¥725,780
販売価格(税別)
659,800
この商品は仕様など14種類から選べます 他の種類を見る
仕様●入数:1トレイ(45個入り)●圧力の読取りタイプ:ゲージ●最小圧力:0psi●最大圧力の読み:100psi●出力タイプ:デジタル●メディアは、測定:ガス、液体●シリーズ:NPI-19 アズワン品番65-7357-42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする