加茂精工(KAMO)
加茂精工(KAMO)の 伝導部品
加茂精工(KAMO)の ギヤ、ラック
加茂精工(KAMO)の ラックギヤ
分割リング継ぎ足し用治具(RJ)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
枠番
1610B
注文コード
62239109
品番
RJ1610B-C200
3月29日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は15,980円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
枠番
が
20
種類から選べます
他の種類を見る
カムリング継ぎ足し用治具
枠番
1610B
表面処理
黒色クロム皮膜処理
材質
本体:S48C、ピン部:SUJ2
用途
複数枚の分割リングを使用する際のリング連結部のピッチ出しに使用します。
注意
※分割リングを全周(360°)分で使用する場合はリング枚数分をご購入ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100