分割リング継ぎ足し用治具(RJ)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 枠番1610B 注文コード62239118 品番RJ1610B-C240
3月29日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は15,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は枠番20種類から選べます 他の種類を見る

カムリング継ぎ足し用治具

枠番1610B 表面処理黒色クロム皮膜処理 材質本体:S48C、ピン部:SUJ2 用途複数枚の分割リングを使用する際のリング連結部のピッチ出しに使用します。
注意
※分割リングを全周(360°)分で使用する場合はリング枚数分をご購入ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする