ローラピニオン(CPA)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62239154 品番 CPA1210B-2B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

ノンバックラッシ・精密位置決め

枠番1210B 表面処理黒色クロム皮膜処理 精度等級精密級 軸径Φ16(対応相手軸径) 外径(Φ)49 モジュール3.6 歯数10 材質本体:S45C ローラピン部:SUJ2 締結タイプ締結具による締付 用途様々な機械装置の高精度位置決め・クリーンルーム内使用・メンテナンス頻度の改善等。
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする