加茂精工(KAMO)
加茂精工(KAMO)の 伝導部品
加茂精工(KAMO)の ギヤ、ラック
加茂精工(KAMO)の ラックギヤ
ローラピニオン(CPA)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62239197
品番
CPA3212B-2B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
ノンバックラッシ・精密位置決め
枠番
3212B
表面処理
黒色クロム皮膜処理
精度等級
精密級
軸径
Φ45(対応相手軸径)
外径(Φ)
148
モジュール
9.5
歯数
12
材質
本体:S45C ローラピン部:SUJ2
締結タイプ
締結具による締付
用途
様々な機械装置の高精度位置決め・クリーンルーム内使用・メンテナンス頻度の改善等。
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。