加茂精工(KAMO)
加茂精工(KAMO)の 伝導部品
加茂精工(KAMO)の ギヤ、ラック
加茂精工(KAMO)の ラックギヤ
カムラック(CRA)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62239249
品番
CRA1610A-2BF-L992
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は48,980円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
ノンバックラッシ・精密位置決め・長尺・高速駆動・低発塵・低騒音
用途
様々な機械装置の高精度位置決め・クリーンルーム内使用・メンテナンス頻度の改善等。
材質
S45C
長さ(mm)
992
枠番
1610A
表面処理
黒色クロム皮膜処理
取付穴
横穴
精度等級
精密級
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。