カムラック(CRA)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 62239303 品番 CRA2010A-2BY-L1000
3月29日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は76,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

ノンバックラッシ・精密位置決め・長尺・高速駆動・低発塵・低騒音

用途様々な機械装置の高精度位置決め・クリーンルーム内使用・メンテナンス頻度の改善等。 材質S45C 長さ(mm)1000 枠番2010A 表面処理黒色クロム皮膜処理 取付穴横穴+底面タップ 精度等級精密級
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする