Hilfsstrom-Steckerleiste Zubehor fur:al

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62239505 品番3VA9987-0KP80
参考基準価格(税別)¥16,900 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

Siemens SENTRON は、すべての 3 VA ドローアウトユニット用の補助回路コネクタです。動作電圧は 500 V ac 及び 250 V dc です。ねじ式端子での締め付けトルクは、0.4 N ・ m → 0.5 N ・ m
Siemens SENTRON は、すべての 3 VA ドローアウトユニット用の補助回路コネクタです。動作電圧は 500 V ac 及び 250 V dc です。ねじ式端子での締め付けトルクは、0.4 N ・ m → 0.5 N ・ m。

仕様●アクセサリタイプ:接触器コネクタ●併用可能製品:3VA●範囲:Sentron アズワン品番65-7286-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする