加茂精工(KAMO)
加茂精工(KAMO)の 伝導部品
加茂精工(KAMO)の ギヤ、ラック
加茂精工(KAMO)の ラックギヤ
フルリング(RGF)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62239538
品番
RGF1010A-2B-C100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
ノンバックラッシ・精密位置決め・低発塵・低騒音
用途
様々な機械装置の高精度位置決め・クリーンルーム内使用・メンテナンス頻度の改善、中空を活かしたレイアウト等。
材質
S45C
歯数
100(リング)
枠番
1010A
内径(Φ)
230
角度(°)
360(リング)
表面処理
黒色クロム皮膜処理
外径(Φ)
321
精度等級
精密級
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。