フルリング(RGF)

商品レビューを投稿する
50日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 50日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 62239714 品番 RGF3212A-2B-C36
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥307,780
販売価格(税別)
279,800

ノンバックラッシ・精密位置決め・低発塵・低騒音

用途様々な機械装置の高精度位置決め・クリーンルーム内使用・メンテナンス頻度の改善、中空を活かしたレイアウト等。 材質S45C 歯数36(リング) 枠番3212A 内径(Φ)220 角度(°)360(リング) 表面処理黒色クロム皮膜処理 外径(Φ)380 精度等級精密級
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする