加茂精工(KAMO)
加茂精工(KAMO)の 伝導部品
加茂精工(KAMO)の ギヤ、ラック
加茂精工(KAMO)の ラックギヤ
分割リング(RGD-K1)
商品レビューを投稿する
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62239809
品番
RGD1610A-2B-C200-A72
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549,780
販売価格(税別)
¥
499,800
バスケットに入れる
ノンバックラッシ・精密位置決め・任意角使用・大口径中空構成・低発塵・低騒音
用途
様々な機械装置の高精度位置決め・クリーンルーム内使用・メンテナンス頻度の改善、中空を活かしたレイアウト等。
材質
S48C
歯数
200(リング全周)
枠番
1610A
内径(Φ)
860(全周)
角度(°)
72(リング/1枚)
表面処理
黒色クロム皮膜処理
外径(Φ)
984(全周)
精度等級
精密級
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。