分割リング(RGD-K1)

商品レビューを投稿する
40日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 62239845 品番 RGD2510A-2B-C90-A72
3月29日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は359,800円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥384,780
販売価格(税別)
349,800

ノンバックラッシ・精密位置決め・任意角使用・大口径中空構成・低発塵・低騒音

用途様々な機械装置の高精度位置決め・クリーンルーム内使用・メンテナンス頻度の改善、中空を活かしたレイアウト等。 材質S48C 歯数90(リング全周) 枠番2510A 内径(Φ)610(全周) 角度(°)72(リング/1枚) 表面処理黒色クロム皮膜処理 外径(Φ)716(全周) 精度等級精密級
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする