加茂精工(KAMO)
加茂精工(KAMO)の 減速機・クラッチ・ブレーキ
加茂精工(KAMO)の 減速機
加茂精工(KAMO)の 両軸型
同心軸薄型ボール減速機(JFR)_軸出力
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全175種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62240238
品番
JFR60SCA-10.5-B0111-A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
ノンバックラッシ・高精度・高効率・薄型コンパクト・メンテナンスフリー・低騒音
用途
モータと組み合わせての様々な機械装置の高精度位置決め等
減速比
1/10.5
形状
B0111(モーターアタッチメント)
枠番
60SCA
出力
Φ16ストレートシャフト
入力
入力穴径Φ11クランプ締結
注意
※モータ別売
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。