Kit for assembling star delta starters

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62240765 品番LA9D5017
参考基準価格(税別)¥94,300 販売価格(税込) ¥101,178
販売価格(税別)
91,980

Schneider Electric LA9D シリーズキットは、時間遅延ブロックを組み込んだスター Delta スタータの組み立て用です。Green Premium 製品 機械式インターロック 毒性の強い金属不使用 水銀不使用
Schneider Electric LA9D シリーズキットは、時間遅延ブロックを組み込んだスター Delta スタータの組み立て用です。Green Premium 製品 機械式インターロック 毒性の強い金属不使用 水銀不使用。

仕様●アクセサリタイプ:Star Deltaスタータ用キット●併用可能製品:LC1D40-D50 です●範囲:Tesys D アズワン品番65-7286-30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする