LED 青 緑 赤 表面実装 2022 1袋 25個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 注文コード62241630 品番150202M153130
10月26日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥2,350 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
仕様●LED色:青,緑,赤●パッケージタイプ:2022●実装タイプ:表面実装●LED数:3●順方向電圧:2 V、3.2 V●シリーズ:WL-SFTD アズワン品番65-7236-06

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする