LED 赤 表面実装 1005 0402 1セット 3000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3000個) 注文コード62241709 品番150040RS73220
参考基準価格(税別)¥167,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
仕様●入数:1リール(3000個入り)●LED色:赤●パッケージタイプ:1005 (0402)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.4 V●光度:110 mcd●ピン数:2●ビュー角:120 °●主波長:624 nm●シリーズ:WL-SMCC アズワン品番65-7244-91

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする