LEDテープ 白 24V dc

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62243005 品番F1-11-28-2-140-F8-20-98Ra
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2025年9月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥26,500 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

店舗のディスプレイやギャラリーなどの用途では、これらのテープライトを取り付けて色を正しく表示します。1 メートルあたり 140 個の LED を CRI 98 及び 1330 ルーメン出力により、製品は自然光の近くで確実に発光します。50 mm ごとにカット可能で、必要な色で必要な領域だけを照らします。9.6 W DC24V 130 lm / m 140 LED/ メートル カラートーン: 6
店舗のディスプレイやギャラリーなどの用途では、これらのテープライトを取り付けて色を正しく表示します。1 メートルあたり 140 個の LED を CRI 98 及び 1330 ルーメン出力により、製品は自然光の近くで確実に発光します。50 mm ごとにカット可能で、必要な色で必要な領域だけを照らします。9.6 W DC24V 130 lm / m 140 LED/ メートル カラートーン: 6100k 50 mm ごとにカット可能 3年保証 用途 小売店のディスプレイ ギャラリー。

仕様●LED色:白●ストリップの長さ:5m●ストリップ幅:8mm●定格電圧:24V dc●1 mあたりのLED数:140●色温度:6100K●IPレーティング:IP20●電力量/メーター:9.6W●標準.輝度フラックス lm/m:1330lm/m●LED間隔:7.14mm アズワン品番65-7244-56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする