LEDテープ 白 24V dc

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62243048 品番D0-11-28-2-210-F8-20-98Ra
参考基準価格(税別)¥40,100 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

店舗のディスプレイやギャラリーなどの用途では、これらのテープライトを取り付けて色を正しく表示します。1 メートルあたり 210 LED の CRI 98 及び 1995 ルーメン出力により、製品は自然光にできるだけ近い状態で表示されます。33.3mm ごとにカット可能。必要な色で必要な領域だけを照らします。5 m リール切断可能なリールが付属します さまざまな LED
店舗のディスプレイやギャラリーなどの用途では、これらのテープライトを取り付けて色を正しく表示します。1 メートルあたり 210 LED の CRI 98 及び 1995 ルーメン出力により、製品は自然光にできるだけ近い状態で表示されます。33.3mm ごとにカット可能。必要な色で必要な領域だけを照らします。5 m リール切断可能なリールが付属します さまざまな LED/ メートル 3M 粘着テープが付いています 高ルーメン出力 3年保証用途小売店のディスプレイ ギャラリー。

仕様●LED色:白●ストリップの長さ:5m●ストリップ幅:8mm●定格電圧:24V dc●1 mあたりのLED数:210●色温度:4000K●IPレーティング:IP20●電力量/メーター:14.4W●標準.輝度フラックス lm/m:1995lm/m●LED間隔:4.76mm アズワン品番65-7244-58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする