LEDドライバ IC 1.5A PWM 調光 8-Pin MSOP 1袋 25個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 注文コード62243188 品番AL8860QMP-13
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

DiodesZetex 高効率 40 V 車載グレードバック LED ドライバは、ヒステリシスモード DC/DC ステップダウン LED ドライバで、LED 電圧よりも高い電圧源から 1 つ又は複数の直列接続 LED を効率的に駆動するように設計されています。外部で調整可能な出力電流は、MSOP 8EP パッケージで最大 1.5 A です。スイッチング周波数: 最大1MHz LED 短絡保護
DiodesZetex 高効率 40 V 車載グレードバック LED ドライバは、ヒステリシスモード DC/DC ステップダウン LED ドライバで、LED 電圧よりも高い電圧源から 1 つ又は複数の直列接続 LED を効率的に駆動するように設計されています。外部で調整可能な出力電流は、MSOP 8EP パッケージで最大 1.5 A です。スイッチング周波数: 最大1MHz LED 短絡保護。

仕様●出力電流:1.5A●入力電圧:4.5 → 40 V●AC/DC入力電圧:dc●減光操作:PWM●パッケージタイプ:MSOP●ピン数:8 アズワン品番65-7246-89

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする