LEDドライバ IC 15A リニア 調光 8-Pin MSOP 1袋 25個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 注文コード62243224 品番AL5814QMP-13
参考基準価格(税別)¥1,590 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

DiodesZetex 車載用準拠リニア調光可能 LED コントローラは、8 端子で調整可能なリニア LED コントローラで、優れた温度安定性と出力電流性能を発揮します。従来のリニア LED ドライバと比較して、内部の消費電力は最小限に抑えられています。動作温度範囲にわたって基準電圧許容差: 5 % VFAULT ピンで PWM 調光を実現
DiodesZetex 車載用準拠リニア調光可能 LED コントローラは、8 端子で調整可能なリニア LED コントローラで、優れた温度安定性と出力電流性能を発揮します。従来のリニア LED ドライバと比較して、内部の消費電力は最小限に抑えられています。動作温度範囲にわたって基準電圧許容差: 5 % VFAULT ピンで PWM 調光を実現。

仕様●出力電流:15A●入力電圧:4.5 → 60 V●AC/DC入力電圧:ac●減光操作:リニア●パッケージタイプ:MSOP●ピン数:8 アズワン品番65-7246-83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする