LEDドライバ IC 20mA ポテンショメータ 調光 6-Pin 1セット 3000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3000個) 注文コード62243258 品番AL8116W6-7
参考基準価格(税別)¥166,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

DiodesZetex AL8116 は、0 → 10 V dc リニア調光、0 → 100 % デューティサイクルパルス幅変調信号、シンプルな抵抗電位差を含む、3 種類の調光タイプ入力を変換できる柔軟な調光信号インターフェイスコントローラですチップの過熱保護機能を内蔵しています 低動作電流
DiodesZetex AL8116 は、0 → 10 V dc リニア調光、0 → 100 % デューティサイクルパルス幅変調信号、シンプルな抵抗電位差を含む、3 種類の調光タイプ入力を変換できる柔軟な調光信号インターフェイスコントローラですチップの過熱保護機能を内蔵しています 低動作電流。

仕様●入数:1リール(3000個入り)●出力電流:20mA●入力電圧:56 V●減光操作:ポテンショメータ●ピン数:6 アズワン品番65-7240-09

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする